• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Grzechotka przełączalna drobnozębna, 1/4 cala 1/4

Nr art.: 632365 1/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
długość całkowita 120 mm
liczba zębów 80
kąt roboczy 4,5 stopni
powierzchnia chromowany
Rodzaj produktu Zapadka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 632365 1/4
EAN / GTIN 3662424092138
Numer producenta R.181

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
Z innowacyjnym sterowaniem z przetwornicą częstotliwości umieszczonym bezpośrednio na uchwycie.

Norma:

Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wersja polerowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.

Wskazówka:

WAŻNE!
W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!
Numer zalecanego produktu: 632345

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka