• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Klucz uniwersalny

Nr art.: 623610

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 90 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 4-kątny; Klucz nasadowy 3-kątny; Wkrętak 4-kątny; Klucz nasadowy 6-kątny; Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Klucz do szaf rozdzielczych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 623610
Numer producenta 00 11 04

Opis

Wykonanie:

Klucz krzyż. z odlewu cynk. z adapterem z tworz. sztucznegoi dwustronną końcówką wkrętakową (Phillips i rowkową).

Zastosowanie:

Do zastosowania w tech. grzewczej, sanitarnej, klimatyzacji i budownictwie.

Pasuje do:

czworokąty 5; 7; 8 mm, trójkąty 9 – 10 mm, czworokąty stopniowane 6; 7; 8; 9; 10 mm, 6-kąt 3 mm (do wkrętu bez łba), gniazdo bitów 1/4 cala, nacięcia krzyżowe PH2, szczeliny 1,0×7 mm.
Czworokąt 5, 6, 8 mm, trójkąt 9 mm, kluczy dwubródkowych ⌀ 3–5 mm, gniazdo bitów 1/4 cala z magnesem, krzyżaków PH2, rowków 1,2×7 mm i do Torx® TX20 i TX25.