{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Drobny typ E 18 V | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 15 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
Opakowanie | Walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | AKFH 18-5 Select | |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 2 400 min-1 - 7 500 min-1 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
⌀ płyty roboczej | 98 mm | |
masa | 3 kg | |
kąt sfazowania | 45 stopni | |
promień | 2,5 mm | |
Rodzaj produktu | Maszyna do okrawania i fazowania |
Numer artykułu | 078124 AKFH18-5 | |
Numer producenta | 71380161000 |