{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
napięcie znamionowe | 100 V - 240 V | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz - 60 Hz | |
maksymalny prąd ładowania | 5,4 A | |
Maksymalna liczba stanowisk ładowania | 3 | |
liczba stanowisk ładowania dla USB | 3 | |
długość | 56 mm | |
szerokość | 28 mm | |
wysokość | 99 mm | |
Rodzaj produktu | Ładowarka |
Numer artykułu | 081149 1 | |
Numer producenta | 57958101401 |