• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Myjka ultradźwiękowa PRESET 1 l

Nr art.: 082923 1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość urządzenia 206 mm
szerokość urządzenia 118 mm
wysokość urządzenia 178 mm
długość kosza wsadowego 172 mm
Szerokość kosza wsadowego 66 mm
długość pojemnika do czyszczenia 190 mm
szerokość pojemnika do czyszczenia 85 mm
wysokość pojemnika do czyszczenia 60 mm
pojemność pojemnika do czyszczenia 1 l
Wielkość nominalna 0,8 l
moc grzewcza 60 W
Moc szczytowa ultradźwięków 240 W
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 230 V
pobór mocy 90 W
możliwość rozbudowy oddzielacza oleju nie
możlwość rozbudowy filtra pompy nie
możlwość rozbudowy modułu płuczącego nie
możlwość rozbudowy modułu suszącego nie
masa 2 kg
Rodzaj produktu Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082923 1
Numer producenta 101634 + 100001

Opis

Wykonanie:

Wanny z ciągnionej lub spawanej stali stopowej. Sterowanie temperaturą w zakresie od 30 °C do 80 °C w krokach co 5 °C.
Urządzenia stojące: PRESET − ciągniona stal stopowa, do zapisu często używanych funkcji.

Zastosowanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących (od nr 082930). Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.

W dostawie:

Ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z pokrywą, bez kosza (nr 082926).

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.
Kosz wsadowy jest dostępny w sklepie internetowym pod nr 082926.
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
    pojemność (l) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka