Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego T4, Pojemność l/kg: 2,5

Nr art.: 082934 2,5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność l/kg Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta T4
pojemność cieczy 2,5 l
rodzaj środka czyszczącego Neutralny środek czyszczący
stosunek mieszaniny 5 – 10 %
Czas zadziałania 1 min - 5 min
temperatura przechowywania 5 °C - 30 °C
Rodzaj produktu Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082934 2,5
Numer producenta 602109

Opis

Wykonanie:

Wysoko wydajny koncentrat czyszczący na bazie wody (wyjątek: T3 w proszku); specjalnie opracowany do stosowania w ultradźwiękowych kąpielach czyszczących; ulega biodegradacji.
Bardzo wydajnekoncentratyprzedłużają trwałość urządzenia, mają długi okres trwałości i ulegają rozkładowi biologicznemu. Silne środki czyszczące zostały zaprojektowane specjalnie do kąpieli ultradźwiękowych (zachowanie piany itp.) i dlatego są szczególnie skuteczne do wszystkich kąpieli ultradźwiękowych zwykle używanych do czyszczenia w zakresie częstotliwości od 25 do 130 kHz. W połączeniu z siłą kawitacji wytworzoną przez ultradźwięki środki te skutecznie rozpuszczają zanieczyszczenia, jednocześnie chroniąc komponenty. Inne środki czyszczące, które nie są przeznaczone specjalnie do kąpieli ultradźwiękowych, mogą zawierać jony powodujące zniszczenie materiału lub korozję. Środkami powodującymi silną korozję, znacznie skracającymi trwałość, są np. jony halogenów. Chlorki i fluorki, znajdujące się w kwaśnym medium, są najbardziej agresywne pod tym względem.

Zastosowanie:

Do myjek ultradźwiękowych (np. nr 082922; 082923; 082924; 082925).

Wskazówka:

Inne specjalne środki czyszczące i pojemniki o innej wielkości − dostarczane po uzgodnieniu. Pojemniki o pojemności 25 litrów są dostępne w sklepie internetowym.
Nie są dostarczane do wszystkich krajów.