• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kosz wsadowy xtra TT 3

Nr art.: 082104 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość kosza wsadowego 195 mm
Szerokość kosza wsadowego 110 mm
wysokość kosza wsadowego 35 mm
pojemność kosza wsadowego 3 l
Nośność maksymalna 1 kg
Rodzaj produktu Kosz wsadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082104 3
EAN / GTIN 4250004100206

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Kosz pasujący do 082001 3.