• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kosz wsadowy xtra TT 20

Nr art.: 082104 20

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość kosza wsadowego 280 mm
Szerokość kosza wsadowego 245 mm
wysokość kosza wsadowego 110 mm
pojemność kosza wsadowego 20 l
Nośność maksymalna 8 kg
Rodzaj produktu Kosz wsadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082104 20
EAN / GTIN 4250004100237

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Kosz pasujący do 082001 20.