• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kosz wsadowy Select 50

Nr art.: 082101 50

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość kosza wsadowego 460 mm
Szerokość kosza wsadowego 300 mm
wysokość kosza wsadowego 195 mm
pojemność kosza wsadowego 50 l
Nośność maksymalna 20 kg
Rodzaj produktu Kosz wsadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082101 50
EAN / GTIN 4250004100114

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Kosz pasujący do 082000 50.
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
    Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka