• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kosz wsadowy Select 30

Nr art.: 082101 30

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość kosza wsadowego 455 mm
Szerokość kosza wsadowego 250 mm
wysokość kosza wsadowego 110 mm
pojemność kosza wsadowego 30 l
Nośność maksymalna 10 kg
Rodzaj produktu Kosz wsadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082101 30
EAN / GTIN 4250004100107

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Kosz pasujący do 082000 30.
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
    Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka