• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kosz wsadowy Select 12

Nr art.: 082101 12

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość kosza wsadowego 250 mm
Szerokość kosza wsadowego 190 mm
wysokość kosza wsadowego 110 mm
pojemność kosza wsadowego 12 l
Nośność maksymalna 7 kg
Rodzaj produktu Kosz wsadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082101 12
EAN / GTIN 4250004100077

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Kosz pasujący do 082000 12.
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
    Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka