Kosz wsadowy Easy 1

Nr art.: 082102 1
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
długość kosza wsadowego 175 mm
Szerokość kosza wsadowego 70 mm
wysokość kosza wsadowego 30 mm
pojemność kosza wsadowego 1 l
Nośność maksymalna 1 kg
Rodzaj produktu Kosz wsadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082102 1
EAN / GTIN 4250004100008

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Kosz pasujący do 082003 1.