Zestaw przemysłowy odporne na działanie olejów 50 mm

Nr art.: 078551 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

50 mm
pasują do VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078551 50
EAN / GTIN 5711141032083
Numer producenta 4072400194

Opis

W dostawie:

Wąż gumowy (3 m), 1 rura gięta, 1 dysza gumowa ukośnie ścięta, 1 dysza podłogowa 400 mm, redukcja 50 na 40, złączka węża ocynkowana.