• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż gwint wewnętrzny 3/8 cal

Nr art.: 080277 3/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał złączka stalowa
maks. ciśnienie robocze 16 bar
gwint przyłączeniowy wewnętrzny 3/8 cal
wydajność przepływu 950 l/min
Rodzaj produktu sprzeglo

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080277 3/8
EAN / GTIN 7391390419101
Numer producenta 103102204

Opis

Wykonanie:

Stalowe złączki pneumatyczne wykazują wiele zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi:
  • łatwa obsługa jednoręczna, wymagająca niewielkiej siły do podłączenia
  • duży przepływ wskutek mniejszych oporów
  • duża trwałość dzięki uszlachetnionej powierzchni i hartowanym komponentom, o małych tolerancjach wykonawczych
  • ekonomiczność - okres amortyzacji wynosi najwyżej 2 lata.

wg ISO 4414 i EN 983 najpierw się odpowietrza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża), a następnie rozłącza. Nowy, ulepszony sposób obsługi jednoręcznej.
Strumień: 950 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Odpowiada normie ISO B.

Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności, poprawy ekonomiczności i bezpieczeństwaprzemysłowych instalacji pneumatycznych.

Wskazówka:

Seria CEJN 310 jest przeznaczona na rynki Beneluksu, Francji, Ameryki Północnej i Norwegii.