• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym gwint wewnętrzny 1/4 cal

Nr art.: 080271 1/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. ciśnienie robocze 16 bar
gwint przyłączeniowy wewnętrzny 1/4 cal
wydajność przepływu 2 250 l/min
Rodzaj produktu sprzeglo

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080271 1/4
EAN / GTIN 4062406294977

Opis

Wykonanie:

Złączka bezpieczna GARANT to wysokowydajna złączka o wyjątkowo dużej objętości przepływu, wykonana ze stali ocynkowanej. Nowa, udoskonalona obsługa jednoręczna.
Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Odpowiada normie ISO 4414 i EN 983.

Wskazówka:

Pasujące złączki pod nr 080290080293.
Seria GARANT odpowiada standardowi europejskiemu 7,6 (⌀ nominalna 7,6 mm, profil euro) i jest kompatybilna ze wszystkimi stosowanymi systemami.