• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Pojemnik z przegródkami na standardowe złączki śrubowe SET1

Nr art.: P08024 SET1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał mosiężne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu P08024 SET1
EAN / GTIN 4047322217460

Opis

Wykonanie:

Pojemnik z przegródkami na części toczone z mosiądzu, ciśnienie robocze maks. 25 bar, temperatura pracy maks. 150 °C.
Poręczny i mocny pojemnik z tworzywa wysokiej jakości zawierający najpopularniejsze tuleje, mufy, złączki podwójne, złączki redukcyjne, śruby zamykające i przeciwnakrętki z naszej oferty części toczonych z mosiądzu. W 21 kasetkach z tworzywa sztucznego można prezentować w przejrzysty sposób łącznie 35 drobnych części różnego rodzaju. Wkładki można wyjmować i umieszczać w pojemniku stosownie do potrzeb. Na każdej wkładce znajdują się numery umieszczonych w nich części.

Zawartość:

30 wkręcanych końcówek węży: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13
38 złączek podwójnych: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4
19 złączek redukcyjnych G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.
18 muf G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220
Śruby zamykające G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2
15 podwójnych końcówek węży 6, 9, 13 mm
20 przeciwnakrętek G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21
Klej do gwintów 10 ml
1 taśma uszczelniająca z PTFE