Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wkrętarki udarowe pneumatyczne 3/8 cala − 1/2 cala 7749

Nr art.: 079202 7749

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 7749
zakres momentu obrotowego 135 Nm - 704 Nm
maksymalna ⌀ śrub (8.8-12.9) M24
maksymalna prędkość obrotowa 7 000 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego czworokąt
wymiary uchwytu narzędziowego 1/2 cal
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 540 l/min
gwint przyłączeniowy NPT
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 10 mm
masa 1,8 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 95 dB(A)
maks. wibracje wg EN 10,9 m/s2
długość 171 mm
Rodzaj produktu Wkrętarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079202 7749
Numer producenta 8941077491

Opis

Wykonanie:

solidna wkrętarka udarowa z wygodnym przełączaniem jedną ręką dzięki technologii 2-Side, korpus kompozytowy o właściwościach odpornych na zimno i z solidnym, podwójnym mechanizmem udarowym. Dobre wyważenie zwiększa komfort pracy. Powietrze jest odprowadzane w dół, przez uchwyt. Moc dokręcania zgrubnie regulowana stopniowo.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka