• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe GSR1821

Nr art.: 070243 GSR1821
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Kufer systemowy (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
oznaczenie producenta GSR 18V-21
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika 4-biegunowy silnik DC
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 21 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 55 Nm
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) 0 min-1 - 480 min-1
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) 0 min-1 - 1 800 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 35 mm
masa 1,7 kg
maks. wibracje wg EN <2,5 m/s2
typowe zastosowanie średni
nadaje się do materiału drewno; stal
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 18 V, 4-biegunowy silnik DC
USP2 Zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, z 2 akumulatorami, w L-Boxx

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070243 GSR1821
EAN / GTIN 3165140979412
Numer producenta 06019H1008

Opis

Wykonanie:

  • Kompaktowe, wydajne akumulatorowe wiertarkowkrętarki, obroty prawe/lewe.
  • Oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów.
  • Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania.
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania.
  • Miękki uchwyt.

Wyśmienita ergonomia i przyjemna obsługa dzięki kompaktowemu wzornictwu. Hamulec silnika zapewniający precyzyjną pracę.

Zaleta:

Electronic Motor Protection.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulator litowo-jonowy, ładowarka i L-BOXX.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 − 073867.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne