{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Fein typ E 12 V | |
oznaczenie producenta | ASCM 12QC | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
pojemność akumulatora | 2,5 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 20 Nm | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 40 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 400 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 700 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 3. biegu | 1 400 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 4. biegu | 2 500 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 40 mm | |
masa | 1,3 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, w walizce transportowej, odpowiedni do drewna i stali |
Numer artykułu | 070204 71161062 | |
EAN / GTIN | 4014586886961 | |
Numer producenta | 71161062000 |