{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | MAB455 | |
pobór mocy | 1 150 W | |
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 250 min-1 | |
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) | 450 min-1 | |
kształt uchwytu narzędziowego | MK2 | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 19 mm Weldon | |
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali | 40 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 18 mm | |
długość stopy magnetycznej | 84 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 168 mm | |
skok roboczy | 160 mm | |
masa | 13 kg | |
długość | 295 mm | |
szerokość | 175 mm | |
wysokość | 440 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła do wiercenia rdzeniowego w metalu |
Numer artykułu | 076530 MAB455 |