{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | GGS 28 LCE | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 650 W | |
zakres prędkości obrotowej | 10 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
Maksymalna ⌀ tulejek zaciskowych | 6 mm | |
masa | 1,6 kg | |
maks. wibracje wg EN | 14 m/s2 | |
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | tak | |
Rodzaj produktu | Szlifierki proste |
Numer artykułu | 077265 GGS28LCE | |
EAN / GTIN | 3165140584821 | |
Numer producenta | 0601221100 |