{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
Opakowanie | Walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | AKFH 18-5 AS | |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 2 400 min-1 - 7 500 min-1 | |
zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
⌀ płyty roboczej | 98 mm | |
kąt sfazowania | 45 stopni | |
Maks. wysokość sfazowania 45° | 5 | |
promień | 2,5 mm | |
Rodzaj produktu | Maszyna do okrawania i fazowania |
Numer artykułu | 078123 AKFH18-5AS | |
EAN / GTIN | 4014586898209 |