Zamiatarka KM 70/15C KM70/15C

Nr art.: 078553 KM70/15C
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
oznaczenie producenta KM 70/15 C
pojemność zbiornika 42 l
długość 795 mm
szerokość 400 mm
wysokość 935 mm
teoretyczna wydajność powierzchniowa 2 800 m2/h
szerokość robocza ze szczotkami bocznymi 700 mm
masa 20 kg
Rodzaj produktu Zamiatarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078553 KM70/15C
EAN / GTIN 4039784718067
Numer producenta 15171510

Opis

Wykonanie:

Zamiatarka ręczna ze szczotką boczną regulowaną bez użycia narzędzi i walcową szczotką główną zapewniającą optymalny wynik czyszczenia również przy zmiennych właściwościach podłoża.