{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | HG 2320EKF | |
pobór mocy | 2 300 W | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
temperatura powietrza | 80 °C - 650 °C | |
wydajność objętościowa powietrza | 150 l/min - 500 l/min | |
masa | 960 g | |
wersja | Asortyment | |
Rodzaj produktu | Dmuchawy gorącego powietrza |
Numer artykułu | 078321 351502 | |
EAN / GTIN | 4007841351502 | |
Numer producenta | 351502 |