{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | BLS 1.6E | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 350 W | |
liczba skoków | 4 000 min-1 | |
maksymalna grubość stali 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maksymalna grubość stali 800 N/mm2 | 1 mm | |
min. promień łuku | 15 mm | |
prędkość skrawania | 5 m/min - 8 m/min | |
Szerokość cięcia | 0 mm | |
masa | 1,6 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
długość przewodu | 5 m | |
Rodzaj produktu | Nożyce |
Numer artykułu | 078102 723034 | |
EAN / GTIN | 4014586874876 | |
Numer producenta | 72303461000 |