{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | GST 25 Metal | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 670 W | |
liczba skoków | 500 min-1 - 2 600 min-1 | |
maks. grubość przecinanej stal węglowej | 15 mm | |
maks. grubość przecinanego drewna | 80 mm | |
skok wahadłowy | 2-krotny | |
masa | 2,7 kg | |
maks. wibracje wg EN | 3,5 m/s2 | |
konstrukcja | kształt kabłąkowy | |
długość | 265 mm | |
wysokość | 206 mm | |
długość przewodu | 2,3 m | |
cechy szczególne | Piła do metalu | |
odpowiednie brzeszczoty | 588400 − 588551 | |
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | tak, system SDS | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078200 GST25M | |
Numer producenta | 0601516000 |