Oprawki Weldon, kształt AD SK 30 krótki

Nr art.: 300050
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
17 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 18000 obr./min
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.
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
    ⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka