• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Frezy z VHM GARANT Master Titan z podziałem wióra TPC TiAlN

Nr art.: 203123
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Właściwości kąta linii śrubowej: nierówny
  • Podziałka ostrzy: nierówny

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne frezy wysokowydajne przewidziane zwłaszcza do pracy w obszarze TPC.Wzmocniony rdzeń.Zoptymalizowana wytrzymałość na złamanie przy zginaniu dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.

Zastosowanie:

Specjalnie do frezowania tytanu i stopów tytanu.

Wskazówka:

hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
ae maks.: = 0,06×D do obróbki TPC.

Z tej samej serii Zobacz wszystkie
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka