Siłowniki z tłokiem rurowym YCS 21/150

Nr art.: 086070 21/150
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
wielkość skoku 150 mm
ilość oleju 458 ml
⌀ zewn. siłownika 100 mm
⌀ otworu przelotowego 27 mm
wysokość w stanie wsuniętym 335 mm
siła rozciągająca / ściskająca maks. 214 kN
masa 15 kg
Rodzaj produktu Siłowniki hydrauliczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086070 21/150
EAN / GTIN 4025092150903
Numer producenta YCS-21/150

Opis

Wykonanie:

Narzędzia hydrauliczne Yale są wykonane z wysokiej jakości stali CrMo, zapewniającej o wiele większą wytrzymałość w obszarze sprężystym i wynikającą z tego bardzo dużą trwałość. Wszystkie części odpowiadają znormalizowanemu szeregowi metrycznemu, co znacznie ułatwia prace montażowe i serwisowe jak również zaopatrzenie w części zamienne. 100% kompatybilność ze wszystkimi systemami hydraulicznymi 700 bar.
Dzięki przelotowemu otworowi środkowemu siłowniki te nadają się do zastosowań
w których trzeba wywierać duże siły rozciągające za pomocą wrzecion gwintowanych.
Wszystkie części odpowiadają znormalizowanemu szeregowi metrycznemu, co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. 100% kompatybilność ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.

Zastosowanie:

Wstępne naprężanie kotew, osadzanie
i ściąganie
łożysk, osi i wałów, ściąganie
kół zębatych i pasowych oraz ciągnięcie lub
przesuwanie ciężkich konstrukcji.

W dostawie:

Przyłącze ciśnieniowe 3/8-NPT. Dostawa w stanie gotowym do eksploatacji, to znaczy z tuleją złączki, hartowanym stalowym elementem naciskowym (stempel) i gwintem mocującym bez przewodów przyłączeniowych i adaptera.

Wskazówka:

Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione
i odpowietrzone.

Ręczna pompa hydrauliczna zob. nr 086050, wąż hydrauliczny nr 086081.