{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
maksymalna ⌀ materiału okrągłego | 270 mm | |
maksymalna długość materiału płaskiego | 2 500 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego | 6 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego | 6 mm | |
wymiar A | 246 mm | |
wymiar B | 300 mm | |
wymiar C | 120 mm | |
wymiar D | 99 mm | |
wymiar E | 81 mm | |
wymiar F | 241 mm | |
wymiar G | 49 mm | |
Nośność maksymalna elementów płaskich | 600 kg | |
Nośność maksymalna elementów okrągłych | 300 kg | |
masa | 20 kg | |
Rodzaj produktu | Chwytnik elektromagnetyczny |
Numer artykułu | 085990 600 | |
EAN / GTIN | 2050001780133 | |
Numer producenta | SAV 531.01-P-600 |