{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | P4R | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 120 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 10 lm | |
czas świecenia | 4 h | |
czas świecenia na stopniu 2 | 18 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Źródło światła | Moduł LED | |
Advanced Focus System (AFS) | tak | |
Smart Light Technology (SLT) | nie | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | niklowo-wodorkowe | |
pojemność akumulatora | 0,9 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 1,2 V | |
długość całkowita | 146 mm | |
⌀ główki | 15 mm | |
masa | 60 g | |
Rodzaj produktu | Latarka |
Numer artykułu | 081467 P4R | |
Numer producenta | 502306 |