{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
strefa wg ATEX | brak | |
wydajność świetlna | 25 W | |
Strumień światła | 2 400 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Źródło światła | Moduł LED | |
Szerokość całkowita | 50 mm | |
wys. całkowita | 15 mm | |
Rodzaj produktu | Lampa maszynowa |
Numer artykułu | 081436 560 | |
Numer producenta | 900/63 |