{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność WLL SF 5:1 | 0,65 t | |
⌀ gwintu | M12 × 1,75 | |
długość gwintu L | 23 mm | |
Rozmiar klucza imbusowego S | 27 mm | |
wysokość łba śruby A | 40 mm | |
wysokość przegrody środkowej B | 40 mm | |
⌀ łba C | 45 mm | |
odległość od przegrody środkowej do ucha D | 53 mm | |
wielkość ucha E | 38 mm | |
grubość ucha F | 17 mm | |
szerokość krętlika G | 76 mm | |
masa | 0,9 kg | |
Rodzaj produktu | Oczko zaczepowe obrotowe |
Numer artykułu | 086454 M12X1,75 | |
EAN / GTIN | 2050002053847 | |
Numer producenta | QL.DSR M 12 |