• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

CCGW 060204 F

Nr art.: 265340 F

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCGW 060204
Gatunek CBN710
Materiał ostrza CBN
rodzaj krawędzi skrawającej F
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,2 mm
posuw f 0,08 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 400 m/min
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 265340 F

Tabela zastosowań

Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Wersja jednokierunkowa – Nie wymaga doszlifowania!
  • Jednoostrzowe.

Wskazówka:

Inne wielkości i wersje dostarczane na zamówienie.