Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Grzechotka przełączalna, 3/8 cala

Nr art.: 635060
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
długość całkowita 200 mm
liczba zębów 30
Rodzaj produktu Zapadka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 635060
Numer producenta 8816P

Opis

Wykonanie:

Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

Norma:

DIN 3122-D 10.
Czop 4-kątny wg DIN 3120 A 10 z zatrzaskiem kulkowym, do gniazd 4-kątnych wg DIN 3120 C 10 z rowkami.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

nasadki do narzędzi ręcznych.