• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Pasy na narzędzia bez wyposażenia

Nr art.: 691500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
93 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość paska 920 mm - 1 350 mm
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 691500
EAN / GTIN 8024482177571
Numer producenta TOP BELT N

Opis

Wykonanie:

Praktyczny pas narzędziowy z przegródkami i kieszeniami do przechowywania różnych narzędzi. Pas i kieszenie z wodoodpornej tkaniny nylonowej.
Pas monterski bez wyposażenia do indywidualnego dopasowania.