• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Nóż bezpieczny SECUPRO MARTEGO z 1 ostrzem

Nr art.: 842060
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 155 mm
Rodzaj produktu Nóż bezpieczny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 842060
EAN / GTIN 4002632920073
Numer producenta 12200102

Opis

Wykonanie:

Nóż bezpieczny o głębokości cięcia 9 mm oraz z w pełni automatycznym chowaniem ostrza. Ergonomiczny uchwyt obcęgów z aluminium (wraz z Soft-Grip dla optymalnego trzymania), z lekko chodzącą dźwignią do wyzwalania ostrza. Bezpieczna i komfortowa wymiana ostrzy, ostrze przewidziane do 4-krotnego użycia.

Zastosowanie:

Do kartonów maks. 2-warstwowych, taśm opakowaniowych z tworzyw sztucznych, taśmy klejącej, materiałów w zwojach, PCW i in.

Część zamienna:

Ostrze zamienne nr 842065 rozm. 10 lub ostrze ceramiczne 842065 rozm. 2C.