• Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Zestaw bitów IMPAKTOR do wkrętarek IMPACT, 6-el.

Nr art.: 674141
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Bit-Check 6 Impaktor 1
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętak do śrub TORX®
liczba części 6
długość bitów 50 mm
uchwyt nie
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 674141
EAN / GTIN 4013288157751
Numer producenta 05057695001

Opis

Wykonanie:

Odpowiednio dobrany gatunek stali, technologia hartowania, technologia produkcji i specjalna geometria zapewniają szczególne wyniki pracy we wkrętarkach IMPACT. W połączeniu z powłoką diamentową (znacząco zmniejsza siły Cam-Out) i strefą skrętną uzyskuje sie nawet 5-krotniewiększą trwałość w porównaniu z bitami standardowymi.

Zastosowanie:

Wkrętarki IMPACT wytwarzają wiele szczytowych wartości siły, wskutek funkcji obrotu i udaru, których normalne bity nie wytrzymują przez dłuższy czas. Bity IMPAKTOR są zaprojektowane specjalnie do zastosowania we wkrętarkach udarowych i w zależności od zastosowanego złącza osiągają wielokrotnie większe trwałości w porównaniu z standardowymi bitami.

Zawartość:

Bity IMPAKTOR, E 6,3, do śrub z główką Phillips: 1 szt. wielk. 2; 3
Bity IMPAKTOR, E 6,3, do śrub Pozidriv: 1 szt. wielk. 2; 3
Bity IMPAKTOR, E 6,3, do śrub Torx® wewn.: 1 szt. wielk. TX25; TX30