{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TCMT 110208 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB725 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | UNI | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | UM | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 250 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 3 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260984 HB725 |