• Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Taboret, pianka integralna, z rolkami, niski

Nr art.: 965070
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • nośność krzesła: 120

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
Wysokość oparcia: 120 mm
Sposób regulacji wysokości wywołanie pierścieniowe
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Amortyzator gazowy
regulacja wysokości 470 mm - 630 mm
Regulacja pochylenia siedziska nie
nośność 120 kg
materiał siedzenia integralnej pianki
materiał podstawy Aluminium matowe lakierowane proszkowo
kolor tapicerki czarny
wykonanie podstawy zestaw rolek
z oparciem tak
wykonanie podstawy Stopka krzyżowa 5-ramienna
wykonanie rolek rolki podwójne z hamulcem
norma DIN 68877
Rodzaj produktu Taboret wysoki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 965070
EAN / GTIN 4045197702456

Opis

Wykonanie:

Miękkie siedzisko z oparciem. Ergonomiczne oparcie (wys. 120 mm) pozwala zachować prawidłową pozycję przy siedzeniu.
Pięcioramienna podstawa z aluminium zapewnia stabilność w każdym położeniu.
Siedzisko z miękkiej i wygodnej pianki integralnej.
Nośność: 120 kg.

Norma:

DIN 68877