• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Zestaw mikrometrów zewnętrznych Micromar 0-100 mm

Nr art.: 420415 0-100
Rabat
1882,78 PLN
Cena obowiązuje do 31 maj 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,12 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 546,45 PLN /szt.
  • 971,22 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 863
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 0 mm - 100 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
Technika pomiarowa analogowy
liczba śrub mikrometrycznych 4
liczba wzorców nastawczych 2
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Mikrometr

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 420415 0-100
EAN / GTIN 4059192003722
Numer producenta 4134050

Opis

Wykonanie:

mikrometry do pomiarów zewnętrznych nr 420410.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Więcej produktów z oferty specjalnej "Mahr Wiosna 2024"