Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Łatwy w obsłudze wyświetlacz do podłączenia do liniowych systemów pomiarowych. Obszar wyświetlania: 8 cyfr i znak poprzedzający (–) Zasilanie: 220 V.
Funkcja:
Zerowanie / zmiana kierunku zliczania / przełącznik mm / cale dzielenie wartości wskazania na pół / przełączanie współrzędnych ABS / INC dodawanie / odejmowanie, opracowywanie koła otworów, programów. Liczne funkcje obliczeniowe:: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), Przyciski funkcyjne dla frezarek i tokarek, edycja rzędu otworów współosiowych.
W dostawie:
Przewód zasilania (2 m) oraz zapasowy bezpiecznik.
Wyp. dodatkowe:
Jednostka interfejsu (wejścia RS 232, USB, Digimatic) do wykrywania zamienników narzędzi, skala liniowa nr 499240 / 499241.