• Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Zestaw tulejek zaciskowych ER 7-elem., 1–7 mm

Nr art.: 309155
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: ISO 15488-B
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter ER 11
norma ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309155
EAN / GTIN 4045197764027

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

W dostawie:

W etui z wkładką z twardego tworzywa piankowego, stopniowanie co 1 mm.