• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Cylinder wysokości 32 mm

Nr art.: 370077 32

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M8
⌀ zewn. D 24 mm
maksymalny moment obrotowy 29,4 Nm
długość L 32 mm
Rodzaj produktu System mocowania przyrządu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370077 32
Numer producenta K0018.08032

Opis

Zastosowanie:

Do przedłużania szczęk mocujących nr 370070.