Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

T-Shirt MAGNI, limonka, wielkość unisex: S

Nr art.: 090236 S
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów spodni / kombinezonów

HELLY HANSEN® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki HELLY HANSEN®

Rozmiar męski
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Jak należy mierzyć

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 65% poliestru; 35% polipropylen
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 130
  • odzież standardowa: Standard UV 801
  • pranie: Pranie kolorów w 40°C

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MAGNI
Usługa specjalna uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 65% poliestru; 35% polipropylen
gramatura materiału / gęstość tkaniny 130 g/m2
odzież standardowa Standard UV 801
pranie Pranie kolorów w 40°C
kolor limonka
wielkość unisex S
Rodzaj produktu T-Shirty

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 090236 S
Numer producenta 75161_430-S

Opis

Wykonanie:

Nowoczesna koszulka funkcyjna z innowacyjnym materiałem LIFA® Flow zapewniającym świetne odprowadzanie wilgoci. Idealnie nadaje się do prac na wolnym powietrzy dzięki zintegrowanej ochronie UV 40.

Pasuje do:

  • spodnie robocze MAGNI, nr 091846.