{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HyFlex® | |
zawartość | 12 | |
Właściwości rękawic | Przyjazna dla skóry alergików | |
dopasowany kształt | bardzo dobry | |
EN 388. | 2121X | |
materiał podłoża | nylon | |
powłoka | PU | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
długość | 211 mm | |
kolor | białe | |
materiał powłoki | PU | |
rozmiar rękawic | 10 | |
masa | 7,4 g | |
Technologia tkania | 18G | |
nie zawierają silikonu | nie | |
zastosowanie | wielorazowe | |
bez dimetyloformamidu | nie | |
wyczucie przy dotyku | bardzo dobry | |
przyczepność na mokro | umiarkowany | |
przyczepność przy zaoliwieniu | dobry | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
oddychanie | bardzo dobry | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
materiał | PU | |
Stopień ochrony przed przecięciem | C | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094262 10 | |
Numer producenta | 11-619/10 |