{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
zawartość | 96 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu | |
EN 388. | 4121X | |
materiał podłoża | poliamidowe | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Powłoka w 3/4 | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
długość | 230 mm - 280 mm | |
kolor | czarne / niebieskie | |
rozmiar rękawic | 8 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094353 8 | |
Numer producenta | ULTRANE 525 GR.8 |