{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | Certyfikat do kontaktu z żywnością | |
EN 374. | Typ B (KPT) | |
materiał | Nitril | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | |
oznaczenie producenta | MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732 | |
Grubość | 0,07 mm | |
długość | 245 mm | |
zawartość | 100 | |
kolor | czarny | |
rozmiar rękawic | 7 | |
AQL | 1,5 | |
zastosowanie | jednorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Einweghandschuh | |
Rodzaj produktu | Einweghandschuh |
Numer artykułu | 094728 7 | |
EAN / GTIN | 10076490609181 | |
Numer producenta | 93732070 |