Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para rękawic odpornych na niską temperaturę uvex unilite thermo HD, rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094820 8
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zastosowanie wielorazowe
rozmiar rękawic 8
zakres zastosowania Uniwersalne
EN 388. 3231X
EN 511 12X
materiał podłoża akryl / nylon
powłoka PCV
wariant powłoki Pełna powłoka
kolor czarny / pomarańczowy
masa 197 g
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice chroniące przed zimnem
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed niską temperaturą

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094820 8
Numer producenta 6094208

Opis

Wykonanie:

Uvex unilite thermo HD. Akrylowe rękawice odporne na niską temperaturę z bawełnianej tkaniny pętelkowej. Całkowicie powlekane grzbiety dla lepszej ochrony przed wilgocią i gruba powłoka PVC dla lepszej przyczepności.

Zastosowanie:

Na wietrze, w niskich temperaturach albo w środowisku wilgotnym.

Norma:

EN 388; EN 511

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka