{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Camapren® | |
zawartość | 10 | |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu | |
klasa ochrony | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
oznaczenie producenta | Camapren 722 | |
rozmiar rękawic | 10 | |
EN 374. | Typ A (AKLMOT) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | AKLMOT | |
EN 388. | 1111X | |
materiał | lateks | |
materiał podłoża | lateks | |
AQL | 0,65 | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
długość | 300 mm | |
Grubość | 0,6 mm | |
kolor | czerwone | |
zastosowanie | wielorazowe | |
masa | 133 g | |
Stopień ochrony przed przecięciem | 0 | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi |
Numer artykułu | 094777 10 | |
Numer producenta | 722 10 |